text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Treuil à câble BHW-1200 d. du câble 5 mm prise de câble 20 m avec 20 m de PLANETA


Fonctionnement souple grâce à l’engrenage droit. Frein de pression de charge protégé pour un maintien sûr. Boîtier et tambour de câble entièrement galvanisés. Tambour de câble étroit pour un enroulement optimal du câble sur le tambour. Les roues du tambour bordées ménagent le câble lors de l’enroulement. Élément de fixation spécial pour un montage facile du câble. Manivelle amovible

Numéro d'article 0X871568
Modèle Treuil à câble/treuil
Adapté à Fil
Traitement de surface Galvanisé
Type d'entraînement Main
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Treuil à câble/treuil
Adapté à Fil
Traitement de surface Galvanisé
Type d'entraînement Main
Matériau Autre
Puissance de traction (kN) 5.5
Adapté au diamètre de fil/de chaînon (mm) 5
Capacité du touret (m) 20
Avec guide-fil/guide-chaîne Oui
Avec poupée de treuil Non
Marque Planeta
Type H30041

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X871568
EAN 4250450418658
UBB 500573937587
UNSPSC 24101608
N° Article du fabricant 9113450090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.