text.skipToContent text.skipToNavigation

Monture de scie en métal longueur de lame 300 mm 24 dents/po. Poignée conf. D PROMAT


Entièrement en fonte d’aluminium moulée sous pression. Grand confort de travail par sa forme ergonomique et son faible poids de 650 g. Avec protection des phalanges et poignées en caoutchouc souple. « Clé de serrage » intégrée. Possibilité de serrage alternatif de la lame à 45 et 90° pour les coupes à ras. Un serrage maximal de la lame de 800 N est garanti

Numéro d'article 5H709040
Modèle Autre
Type d'appareil Autre
Longueur de lame de scie (mm) 300
Nombre de dents par pouce 24
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Type d'appareil Autre
Longueur de lame de scie (mm) 300
Nombre de dents par pouce 24
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H709040
EAN 4015448538332
UBB 500582423926
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4000814065
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.