Gants avec enduction
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
Protection des mains
Protection mécanique
Gants avec enduction
10508KCL
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
MONSUN 105TAILLE 8 SIZE08
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
10508KCL
Couleur
Multicolore
Modèle
Gants
Isolé
Non
Épaisseur (mm)
0.75
Classe de qualité
Autre
Revêtement
Revêtu au niveau des mains
Matériau
Caoutchouc nitrile NBR/coton
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Multicolore
Modèle
Gants
Isolé
Non
Épaisseur (mm)
0.75
Classe de qualité
Autre
Revêtement
Revêtu au niveau des mains
Matériau
Caoutchouc nitrile NBR/coton
Type de fermeture
Recouvrir
Type de conditionnement
Par paire
Longueur de finition
Non
Mit revêtement antidérapant
Non
Finition de la surface
Autre
Taille de gant
8
Protection contre les risques mécaniques
Oui
Protection contre les produits chimiques
Non
Protection contre les microorganismes
Non
Protection contre la chaleur et le feu
Non
Protection contre le froid
Non
Protection contre la contamination radioactive
Non
Protection contre les rayonnements ionisants
Non
Fourré
Non
Visibilité élevée (couleurs de signal)
Non
Type de manchette
Manchette jusqu’au poignet
Marque
Kcl
Poids par pièce (g)
51
Model
Monsun
Type
Mechanical Protective Gloves
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
10508KCL
EAN
4008198710585
UBB
500620232750
UNSPSC
46181504
N° Article du fabricant
010508141E