Rivets de structure
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
Rivets
Rivets de structure
34502
34502.064.012
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
MONOBOLT Rivet aveugle de structure à tête fraisée, ouvert Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 6,4X12,07MM (b)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Matière du mandrin
Acier
Plage de serrage (max.)
12.07
Forme de tête
Tête fraisée
Matériau corps/mandrin
Acier / Acier
Revêtement
Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière du mandrin
Acier
Plage de serrage (max.)
12.07
Forme de tête
Tête fraisée
Matériau corps/mandrin
Acier / Acier
Revêtement
Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Dimensions
B (min.)
10.1
D1 (max.)
2.4
Epaisseur de serrage
3.17-12.07
Trou ø
6.6
M
26.4
Résistance au cisaillement typique (kN)
11.78
T (min.)
12.2
Résistance à la traction typique (kN)
10.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34502.064.012
EAN
8717077783003
UBB
500682639660
UNSPSC
31162400
N° Article du fabricant
02761-00821