text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Rivet aveugle de structure à tête fraisée, ouvert 6,4X12,07MM (c)


Numéro d'article
Matière du mandrin Aluminium
Plage de serrage (max.) 12.07
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 5 / Aluminium AlCu4SiMg
Emballé par 1 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matière du mandrin Aluminium
Plage de serrage (max.) 12.07
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 5 / Aluminium AlCu4SiMg

Dimensions

B (min.) 10.1
D1 (max.) 2.4
Epaisseur de serrage 3.17-12.07
Trou ø 6.6
M 27.2
Résistance au cisaillement typique (kN) 6
T (min.) 13
Résistance à la traction typique (kN) 4.22

Numéros d'articles

Numéro d'article 34503.064.012
EAN 8717077783010
UBB 500682639744
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 02764-00821

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.