text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Rivet aveugle de structure à tête fraisée, ouvert 6,4X12,07MM (a)


Numéro d'article
Matière du mandrin Acier inoxydable
Plage de serrage (max.) 12.07
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Emballé par 1 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matière du mandrin Acier inoxydable
Plage de serrage (max.) 12.07
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2

Dimensions

B (min.) 10.03
D1 (max.) 2.4
Epaisseur de serrage 3.17-12.07
Trou ø 6.6
M 26.4
Résistance au cisaillement typique (kN) 11.78
T (min.) 12.19
Résistance à la traction typique (kN) 10.45

Numéros d'articles

Numéro d'article 34501.064.012
EAN 8717077782990
UBB 500682639587
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 02721-00821

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.