text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Molykote BR-2 PLUS Graisse 5000


Très grande capacité de charge Adaptée à la lubrification longue durée Bonne résistance à l’oxydation Utilisable en lubrification de secours, c’est à dire dans le cas de frottement mixe, en apportant une bonne protection contre l’usure grâce aux lubrifiants solides et additifs qu’elle contient Bonne protection contre les griffures (faux effet Brinell) Bonne résistance au délavage à l’eau Bonne protection contre la corrosion Bonne protection contre la corrosion de contact Plage De Température – De -30 à +130°C, +150°C sur de courtes périodes

Numéro d'article 2E831902
Modèle Lubrifiant
Emballage Autre
Contenu (ml) 5000
Matériau Huile minérale
Fixe Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lubrifiant
Emballage Autre
Contenu (ml) 5000
Matériau Huile minérale
Fixe Oui
Poids net (g) 5000
Fluide Non
Marque Molykote
Model BR-2 Plus
Type 01.97.21.30

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E831902
EAN 5413278005052
UBB 500641876981
UNSPSC 15121900
N° Article du fabricant 0060010_BL5K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.