Compositions et assortiments d'outils pour servantes
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
Rangement d'outils
Servantes d'atelier
Compositions et assortiments d'outils pour servantes
1X265728
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
Module à outils 1500 CT2-1 B 25 pièces module 2/3 clés polygonales/mâles GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1X265728
Nombre de clés polygonales
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre total d'outils
25
Nombre de clés à douille à double articulation
0
Nombre de clés à douille
0
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Nombre de clés polygonales
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre total d'outils
25
Nombre de clés à douille à double articulation
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de clés plates à couronne
17
Nombre de clés hexagonales
8
Nombre de clés mixtes à cliquet
0
Nombre de clés à tête pivotante
0
Nombre de clés à cliquet réversibles
0
Largeur de clé (mm)
6 - 22
Marque
Gedore
Model
1500 CT2-1 B
Type
Combination Spanner Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
(Module 2/3) avec jeu de clés mixtes 17 pcs. et jeu de clés mâles 8 pcs. Contenu :1 clé mixte avec ouvertures de clé égales, côté polygonal contre-coudé, dans chacune des tailles. Position de la mâchoire 15°, côté polygonal contre-coudé à 10°, ouvertures de clé 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm (1 B)1 clé à six pans mâle en acier chrome-vanadium, ouvertures de clé 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (PH 42-88)
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X265728
EAN
4010886895030
UBB
500642421472
UNSPSC
27111714
N° Article du fabricant
2308819