text.skipToContent text.skipToNavigation

Module à outils 1500 CT1-7 R 10 pièces module 1/3 clés polygonales à cliquet 8-1


(Module 1/3) avec clés polygonales à cliquet. Forme droite. Pour serrage rapide ou desserrage à cliquet. En acier chrome vanadium. Chromé mat. Sens de rotation réversible gauche - droite. Transfert de couple élevé. Bonne prise en main grâce à une tige creuse. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 19 mm grâce à l’amélioration de la mécanique du cliquetContenu : 1 clé mixte à cliquet dans chacune des ouvertures de clé 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 (7 R)

Numéro d'article 3E078085
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 10
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 10
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 10
Marque Gedore

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E078085
EAN 4010886895139
UBB 500632581939
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2308894
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.