text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU PIED À COULISSE 536-221


Capacité: 0-150 mm Précision: Refer to the list of specifications Précision (20°): ±0,05 mm Lecture: 0.05mm Unité de mesure: Métrique L: 229 mm A: 40 mm B: 21.5 mm C : 17 mm D: 16 mm E: 33 mm Livré: In soft case Poids: 150 g

Artikelnummer M5209.536.221
Longueur (mm) 229
Précision (mm) 0.05
Plage de mesure (mm) 0 - 150
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur (mm) 229
Précision (mm) 0.05
Plage de mesure (mm) 0 - 150
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Mitutoyo
Poids par pièce (g) 180
Type Vernier Scribing Caliper

Artikelnummern

Artikelnummer M5209.536.221
EAN 4946368111278
UBB 240195245032
UNSPSC 27111806
Hersteller Artikel Nr 536-221
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.