text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU PIED À COULISSE 530 114 0-200MM


Plage de mesure: 0-200 mm/0-8" Précision: Refer to the list of specifications Précision (20°): ±0,05 mm/0.002" Fonctions: Vernier 0,05mm-1/128" Unité de mesure: Métrique/Inch Jauge de profondeur: plate Avec vis de blocage supérieure: Oui L: 288 mm A: 50 mm B: 24.5 mm C : 20.5 mm D: 16 mm Livré: In soft case Poids: 180 g

Numéro d'article M5205.530.114
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 288
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.05
Plage de mesure (mm) 0 - 200
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 288
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.05
Plage de mesure (mm) 0 - 200
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Type de réglage fin Curseur
Marque Mitutoyo
Poids par pièce (g) 180
Type Vernier Caliper

Numéros d'articles

Numéro d'article M5205.530.114
EAN 4946368110189
UBB 240195052628
UNSPSC 27111806
N° Article du fabricant 530-114
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.