text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU TASTER 415E1,0/0,01MM


Capacité: 1 mm Lecture: 0.01 mm Echelle: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Point de contact: Thread M 1,7 x 0,35 Monté sur rubis: Oui Touche longue: Oui Non magnétique: Oui Fonctions: Jeu de base Unité de mesure: Métrique Touche ø2 mm Réf.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Force de mesure: ≤ 0,2 N Livré: In box with clamping shaft ø8 mm Poids: 42 g

Emballé par 1

La description

Capacité: 1 mm Lecture: 0.01 mm Echelle: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Point de contact: Thread M 1,7 x 0,35 Monté sur rubis: Oui Touche longue: Oui Non magnétique: Oui Fonctions: Jeu de base Unité de mesure: Métrique Touche ø2 mm Réf.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Force de mesure: ≤ 0,2 N Livré: In box with clamping shaft ø8 mm Poids: 42 g

Numéros d'articles

Numéro d'article M5415.513.415
UBB 500502282337
UNSPSC 27111806
N° Article du fabricant 513-415E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.