text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU PIED À COULISSE 536-135


Capacité: 0-200 mm Précision: Refer to the list of specifications Précision (20°): ±0,05 mm Lecture: 0.05mm Unité de mesure: Métrique L: 286 mm A: 25 mm B: 50 mm C : 0.75 mm D: 16 mm E: 3 mm Livré: In soft case Poids: 180 g

Artikelnummer M5209.536.135
Longueur (mm) 286
Affichage numérique Non
Dimension de profondeur Non
Précision (mm) 0.05
Plage de mesure (mm) 0 - 200
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur (mm) 286
Affichage numérique Non
Dimension de profondeur Non
Précision (mm) 0.05
Plage de mesure (mm) 0 - 200
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Marque Mitutoyo
Poids par pièce (g) 180
Type Vernier Caliper

Artikelnummers

Artikelnummer M5209.536.135
EAN 4946368111131
UBB 500502249013
UNSPSC 27111806
Fabrikant artikelnummer 536-135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.