text.skipToContent text.skipToNavigation

Miroir Stahlwille 12921M 2.1/4


miroirs incassables en acier inoxydable (évite les FOD)pas d'assemblages boulonnés (évite les FOD)bras télescopique en acier inoxydable résistant à la rouillearticulation universelle (action à 180°), auto-tensionune poignée spéciale en plastique assure une prise ferme et un travail sûr, résistant aux produits chimiques

Numéro d'article G1566.571.001
Extensible Oui
Avec éclairage Non
Longueur max. (mm) 921
Avec articulation Oui
Avec arbre flexible Oui
Emballé par 1

Spécifications

Extensible Oui
Avec éclairage Non
Longueur max. (mm) 921
Avec articulation Oui
Avec arbre flexible Oui
Miroir grossissant Non
Marque Stahlwille
Type 12921 M 2 1/4 ZOLL / 57MM TELESKOPSPIEGEL. RUND

La description

miroirs incassables en acier inoxydable (évite les FOD)pas d'assemblages boulonnés (évite les FOD)bras télescopique en acier inoxydable résistant à la rouillearticulation universelle (action à 180°), auto-tensionune poignée spéciale en plastique assure une prise ferme et un travail sûr, résistant aux produits chimiques

Numéros d'articles

Numéro d'article G1566.571.001
EAN 4018754235858
UBB 500625303788
UNSPSC 27111814
N° Article du fabricant 77401057
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.