text.skipToContent text.skipToNavigation

Miroir Stahlwille 12921M 1.1/4


miroirs incassables en acier inoxydable (évite les FOD)pas d'articulations boulonnées (évite les FOD)bras télescopique en acier inoxydable inoxydablearticulation universelle (action à 180°), auto-tension poignée en plastique spécial assurant une bonne prise en main et un travail en toute sécurité, résistant aux produits chimiques

Numéro d'article G1566.317.001
Extensible Oui
Avec éclairage Non
Longueur max. (mm) 699
Avec articulation Oui
Avec arbre flexible Oui
Emballé par 1

Spécifications

Extensible Oui
Avec éclairage Non
Longueur max. (mm) 699
Avec articulation Oui
Avec arbre flexible Oui
Miroir grossissant Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 56
Code Douanier 82055980
Type Telescopic Mirror

La description

miroirs incassables en acier inoxydable (évite les FOD)pas d'articulations boulonnées (évite les FOD)bras télescopique en acier inoxydable inoxydablearticulation universelle (action à 180°), auto-tension poignée en plastique spécial assurant une bonne prise en main et un travail en toute sécurité, résistant aux produits chimiques

Numéros d'articles

Numéro d'article G1566.317.001
EAN 4018754235834
UBB 500625303606
UNSPSC 27111814
N° Article du fabricant 77401032
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.