text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini-fraise à rainurer D. nominal 6 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de lames 3 PROMAT


HSS-Co8. Trois tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 8H954336
Modèle Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm) 44
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm) 44
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le routeur plongeant Oui
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H954336
EAN 4015448920540
UBB 500583470272
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866056
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.