text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini-fraise à rainurer D. nominal 4 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de lames 3 PROMAT


Numéro d'article 8Y135478
Modèle Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 7
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 7
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le routeur plongeant Oui
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 4
Marque Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y135478
EAN 4015448920397
UBB 500583681555
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866008
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.