Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
9L285736
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
Mini-fraise à rainurer D. nominal 4,5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de lames 3 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9L285736
Modèle
Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm)
42
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
11
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm)
42
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
11
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Convient pour le routeur plongeant
Oui
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4.5
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L285736
EAN
4015448920502
UBB
500583933857
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866050