Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
6H123649
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
Mini-fraise à rainurer D. nominal 3 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de lames 3 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6H123649
Modèle
Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
5
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
5
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Convient pour le routeur plongeant
Oui
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Marque
Promat
Type
Spiral Flute Router Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H123649
EAN
4015448920373
UBB
500582762752
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866004