Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
4V705985
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
Mini-fraise à rainurer D. nominal 2,5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de lames 3 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4V705985
Modèle
Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
5
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
5
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Convient pour le routeur plongeant
Oui
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
2.5
Marque
Promat
Type
Spiral Flute Router Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4V705985
EAN
4015448920359
UBB
500582244579
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866002