text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini-fraise à rainurer D. nominal 2,5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de lames 3 PROMAT


HSS-Co8. Trois tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 5S534384
Modèle Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm) 39
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise hélicoïdale
Longueur totale (mm) 39
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 8
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le routeur plongeant Oui
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 2.5
Marque Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S534384
EAN 4015448920458
UBB 500582580832
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866042
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.