text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wet & dry vacuum cleaner AS2-250ELCP


Aspirateur Eau et poussière. Système de nettoyage de filtre « Press & Clean ». Des performances d’aspiration incroyable: 3600 L/mn, aspiration jusqu’à 210 mbar. Démarrage en douceur, prise d’asservissement. Softgrip, Larges boutons, système Click. Aspire l’eau et les poussières pour un travail toujours propre. Nettoyage rapide et efficace du filtre. Une aspiration parfaite, même pour les 1000W tâches les plus poussiéreuses. Une ergonomie optimale, même avec des gants, changez d’embout facilement et rapidement. Equipement antistatique et classe de poussière L. Câble de 7.5m. Tuyau souple 7,5m, + 1 kit de nettoyage 3,5 m de tuyau rigide, 2x adaptateur de connexion, filtre PET, 1x sac jetable, 1x sac en tissu, 1x suceur plat

Numéro d'article 0H560890
Volume du conteneur (l) 25
Longueur de câble (m) 7.5
Consommation nominale (W) 1000
Poids de la machine (kg) 10.4
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Emballé par 1

Spécifications

Volume du conteneur (l) 25
Longueur de câble (m) 7.5
Consommation nominale (W) 1000
Poids de la machine (kg) 10.4
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 64
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 210
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm) 32
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 60
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 3.5
Utilisation d'un sac à poussière Yes
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 L
Marque Milwaukee
Type Dust Extractor

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H560890
EAN 4002395006274
UBB 500513550276
UNSPSC 40101500
N° Article du fabricant 4933447480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.