Visseuses à chocs
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
Outils filaires
Visseuses à chocs
0G163939
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
Milwaukee Visseuse à chocs IPWE 400R
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0G163939
Consommation nominale (W)
725
Poids de la machine (kg)
2.7
Couple de rotation max. (Nm)
400
Insertion d'outils
1/2 pouce
Ajustage du couple de rotation (Nm)
400 - 400
Diamètre de vis (mm)
20 - 20
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 1700
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
725
Poids de la machine (kg)
2.7
Couple de rotation max. (Nm)
400
Insertion d'outils
1/2 pouce
Ajustage du couple de rotation (Nm)
400 - 400
Diamètre de vis (mm)
20 - 20
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 1700
Nombre d'impacts (1/min)
1000 - 2600
Marque
Milwaukee
Model
IPWE 400 R
Type
Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0G163939
EAN
4002395143511
UBB
500655572534
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933451524