text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Tournevis SL 0,4X2,5X75


Numéro d'article 4K877945
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 2.5
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 2.5
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Type Slotted Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K877945
EAN 4058546296735
UBB 500708661789
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4932471774
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.