text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Support magnétique MDP41

Numéro d'article 3K674769
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 14
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 475 - 475
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 730 - 730
Marque Milwaukee

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 14
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 475 - 475
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 730 - 730
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672199
Model MDP 41
Type Magnetic Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K674769
EAN 4002395136674
UBB 500636647397
UNSPSC 27112800
N° Article du fabricant 4933451014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.