text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Support magnétique MDE 42


Unité de perçage compacte, légère et remarquablement maniable pour les travaux à la verticale et en hauteur. Couple élevé, vitesses préprogrammables et 1200 w pour des capacités jusqu'au diam 42 mm. Construction compacte et rapport puissance/poids optimal. Disposition automatique de sécurité contre tout redémarrage intempestif après une coupure de courant. Grande course de forage avec volant démultiplicateur pour une avance précise

Numéro d'article 4U658279
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 11.5
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 330
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 11.5
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 330
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 16
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 300 - 640
Marque Milwaukee
Model MDE 42
Type Drilling Press

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U658279
EAN 4002395228881
UBB 500513670488
UNSPSC 27112800
N° Article du fabricant 4933380832
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.