Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
7T548192
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
Milwaukee Sockwave Impact Duty Screwdriver Bit 0.8 x 4.5mm 1/4 » Hex 25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7T548192
Taille de bit (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
5.5
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Milwaukee
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7T548192
EAN
4002395385645
UBB
500649463337
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
4932430902