Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
0X095844
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
Milwaukee Sockwave Embout de Tournevis Torx à Impact TX40 1/4 » Hex 50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0X095844
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Milwaukee
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0X095844
EAN
4002395385522
UBB
500649461190
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
4932430890