Outils sans fil
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
5C005249
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
MILWAUKEE Scies circulaires FMCS66-0C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C005249
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
7.5
Profondeur de coupe (90°) (mm)
66
Profondeur de coupe (45°) (mm)
66
Diamètre de la lame de scie (mm)
203
Trou à la lame de scie (mm)
15.87
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
7.5
Profondeur de coupe (90°) (mm)
66
Profondeur de coupe (45°) (mm)
66
Diamètre de la lame de scie (mm)
203
Trou à la lame de scie (mm)
15.87
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4000
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Milwaukee
Model
M18 FMCS66-0C
Type
Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C005249
EAN
4058546325060
UBB
500718079733
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933472110