text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Scie tronconner metal CHS 355


Article number 3F802849
Poids 18
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 2300
Diamètre de la lame de scie (mm) 355
Trou à la lame de scie (mm) 25.4
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3800
Largeur de coupe 90°/45° (mm) 130
Packed per 1

Specifications

Poids 18
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 2300
Diamètre de la lame de scie (mm) 355
Trou à la lame de scie (mm) 25.4
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3800
Largeur de coupe 90°/45° (mm) 130
Profondeur de coupe 90°/45° (mm) 80
Marque Milwaukee
Code Douanier 84615090
Model CHS 355
Type Chop Saw

Article numbers

Article number 3F802849
EAN 4002395236220
UBB 500513560093
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  4933411760
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.