Scies sauteuses
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies sauteuses
2P765967
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
Milwaukee Scie sauteuse FSPE 110 X
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
2P765967
Course (mm)
26
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
710
Poids de la machine (kg)
2.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
120
Nombre de courses au ralenti (1/min)
500 - 3000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Course (mm)
26
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
710
Poids de la machine (kg)
2.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
120
Nombre de courses au ralenti (1/min)
500 - 3000
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
30
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
10
Plage de rotation (°)
-45 - 45
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672290
Model
FSPE 110 X
Type
Jigsaw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P765967
EAN
4002395229185
UBB
500513600840
UNSPSC
27111508
N° Article du fabricant
4933357990