text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Scie circulaire SCS 65 Q


Numéro d'article 8I694850
Consommation nominale (W) 1900
Poids de la machine (kg) 5.5
Profondeur de coupe (90°) (mm) 65
Profondeur de coupe (45°) (mm) 52
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 45
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1900
Poids de la machine (kg) 5.5
Profondeur de coupe (90°) (mm) 65
Profondeur de coupe (45°) (mm) 52
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 45
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5800 - 5800
Marque Milwaukee
Model SCS 65 Q
Type Circular Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I694850
EAN 4002395229529
UBB 500513564137
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 638051
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.