text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Milwaukee Scie circulaire MCS 66

Sur commande

Cod Articol 2K228183
Consommation nominale (W) 1800
Poids de la machine (kg) 6.4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Diamètre de la lame de scie (mm) 203
Trou à la lame de scie (mm) 15.87
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4000 - 4000
Marque Milwaukee
Ambalat la 1

Specificații

Consommation nominale (W) 1800
Poids de la machine (kg) 6.4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Diamètre de la lame de scie (mm) 203
Trou à la lame de scie (mm) 15.87
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4000 - 4000
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672230
Model MCS 66
Type Circular Saw

Numerele articolelor

Cod Articol 2K228183
EAN 4002395000432
UBB 500513670140
UNSPSC 23231200
Nr. articol producător 4933440615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.