Scies circulaires
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
4H500340
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
Milwaukee Scie circulaire CS85SB
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4H500340
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
6.6
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
67
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
50
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
6.6
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
67
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
50
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4500 - 4500
Type
CS 85 SB
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H500340
EAN
4002395137411
UBB
500650591026
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933451117