Scies circulaires
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
2K434799
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
Milwaukee Scie circulaire CS85CBE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2K434799
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
7.7
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
67
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
60
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
7.7
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
67
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
60
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4500 - 4500
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672230
Model
CS 85 CBE
Type
Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K434799
EAN
4002395137404
UBB
500650590861
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933451116