text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Milwaukee Sans fil Scie sauteuse M18BJS-402C


• La scie sauteuse fournie jusqu'à 2 800 cps/min • Système de batterie flexible : Fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™ • Électronique REDLINK™ gérant tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser la puissance,le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie. • Système FIXTEC pour un changement de lame facile et rapide. • Semelle en fonte permettant un ajustement entre 0° et 45°. • 5 positions pour un mouvement pendulaires permettant d'améliorer la coupe. • LED intégrée • Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières. • La batterie REDLITHIUM-ION™ délivre jusqu'à 2.5x plus d’autonomie, jusqu'à 20% de puissance en plus comparée aux autres batteries lithium-ion standards. Sa durée de vie est 2x plus longue et fonctionne à des températures allant jusqu'à - 20°.

Numéro d'article 8I734945
Tension nominale (V) 18
Course (mm) 25
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 135
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Course (mm) 25
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 135
Nombre de courses au ralenti (1/min) 0 - 2800
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Type M18 BJS-402C

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I734945
EAN 4002395157976
UBB 500650588071
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933451389
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.