text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie sauteuse M12 JS-0


Design plus compact, larges surfaces softgrip, poignée plus fine pour une prise en main plus confortable. Nouvelle mécanique supprimant les à-coups pour une meilleure qualité de coupe. Semelle anti-rayure interchangeable. Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale. Eclairage led de chaque coté de la ligne de coupe. Variateur électronique. FIXTEC : sans outil le changement de lame et réglage de la semelle. Jauge lumineuse d'autonomie. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge et lumière LED. Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™ : +50% d'autonomie, durée de vie augmentée. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®. Chaussures non marquantes livrées en standard pour protéger les surfaces de travail du grattage.

Numéro d'article 5Q972093
Tension nominale (V) 12
Course (mm) 19
Nombre de courses au ralenti (1/min) 0 - 2800
Marque Milwaukee
Type M12 JS-0
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Course (mm) 19
Nombre de courses au ralenti (1/min) 0 - 2800
Marque Milwaukee
Type M12 JS-0

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q972093
EAN 4002395242085
UBB 500513655216
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4933431305
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.