text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie sauteuse HD18 JSB-0


Démarrage progressif + variateur + mouvement pendulaire à 4 positions pour une vitesse de coupe adaptée et une meilleure longévité des lames. Système anti vibration pour plus de confort. FIXTEC - pour un changement rapide et sans clé de la lame . Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse . Semelle en fonte d'aluminium ajustable de 0 à 45° sans outil et soufflerie réglable . Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale . Support Lame de scie. Haute durabilité. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%. Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®. Une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes.

Cod Articol 5B339094
Tension nominale (V) 18
Course (mm) 26
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 120
Nombre de courses au ralenti (1/min) 2700 - 2700
Nombre d'accus fournis 0
Ambalat la 1

Specificații

Tension nominale (V) 18
Course (mm) 26
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 120
Nombre de courses au ralenti (1/min) 2700 - 2700
Nombre d'accus fournis 0
Marque Milwaukee
Model HD18 JSB-0
Type Jigsaw

Numerele articolelor

Cod Articol 5B339094
EAN 4002395241590
UBB 500513624113
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 4933417845
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.