text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie sabre M12 CHZ-202X


POWERSTATE™ conçu et construit par Milwaukee©, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications. Système d'intelligence REDLINK PLUS™ assure la protection la plus avancée de la surcharge numérique et améliore les performances de l'outil. Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre 2 fois plus d'autonomie, jusqu'à 20% en plus de puissance, une durée de vie de la batterie multipliée par deux et fonctionne avec des températures extrêmes. Gestion indivuelle des cellules pour optimiser l’autonomie et assurer une langue durée de vie. Changement simple et rapide de la lame. Moins de vibrations. Boîte étanche qui empêche l'eau et les débris de s'infiltrer. Lumière LED pour illuminer la ligne de coupe en cas de faible luminosité. Compact et légère pour des utilisations dans des endroits confinés

Numéro d'article 4Y743982
Tension nominale (V) 12
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3000
Course (mm) 15.9
Capacité d'accu (Ah) 4
Nombre d'accus fournis 2
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3000
Course (mm) 15.9
Capacité d'accu (Ah) 4
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Type M12 CHZ-202X

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y743982
EAN 4002395006632
UBB 500513650266
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4933447738
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.