text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Milwaukee Sans fil Scie sabre C18 HZ-0


Milwaukee® haute performance compact d'une seule main utilisation scie à métaux, mesurant seulement 375 mm de longueur, il est idéal pour travailler dans des espaces confinés. Scie sabre 18 V une main, Compacte et puissante, ne mesurant que 375 mm. Idéale pour les travaux dans les endroits difficiles d’accès. Système breveté de changement rapide et sans outils de lame FIXTEC. Eclairage par LED. Indicateur de charge par diodes . Course de 20 mm pour des coupes précises et propres même dans les endroits les plus confinés. Jusqu’à 3000 c/mn pour une grande vitesse de coupe. Protection contre les surcharges pour une durabilité accrue et protéger l’outil contre les utilisations abusives. Lumière LED pour éclairer la surface de travail. Batterie REDLITHIUM-ION™ offre une autonomie multipliée par 2, une durée de vie de la batterie doublée et fonctionne avec des températures extrêmes. Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®

Numéro d'article 4A278383
Tension nominale (V) 18
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3000
Course (mm) 20
Marque Milwaukee
Type C18 HZ-0
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3000
Course (mm) 20
Marque Milwaukee
Type C18 HZ-0

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A278383
EAN 4002395237982
UBB 500513555978
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4933416785
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.