text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Milwaukee Sans fil Scie sabre C12 HZ-202C


Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale. 28 cm de long seulement : idéale pour se faufiler dans les endroits exigus. Porte-outils fixtec pour un changement rapide de la lame. Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés . Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau. Eclairage par led pour une visibilité optimale dans les espaces sombres. Jauge lumineuse d'autonomie disponible intégrée. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®

Numéro d'article 9H624483
Tension nominale (V) 12
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3000
Course (mm) 13
Longueur 280
Capacité d'accu (Ah) 2
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3000
Course (mm) 13
Longueur 280
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Type C12 HZ-202C

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H624483
EAN 4002395001200
UBB 500513554153
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4933441195
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.