text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie circulaire M18CCS55-0X


type de batterie Li-ion trou d'axe ø (mm) 15,87 ø de la lame de scie (mm) 165 nombre de batteries fournies 0 livré en boîte HD niveau de pression acoustique (db (a)) 80,8 estimation du niveau de pression acoustique (db (a)) 3 estimation du niveau de puissance acoustique (db (a)) 3 profondeur de coupe maxi à 45 ° (mm) 41 profondeur de coupe maxi à 90 ° (mm) 55 vitesse à vide (tr / min) 5000 niveau de puissance acoustique (db (a)) 91,8 tension (v) 18

Numéro d'article 9Q630456
Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 55
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 15.8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 55
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 15.8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Marque Milwaukee
Type M18 CCS55-0X

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q630456
EAN 4002395162680
UBB 500649488185
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 4933451429
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.