text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie circulaire M18 FCSRH66-0


Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire 1800W, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 570 coupes dans du pin de 90 mm x 45 mm avec une charge de batterie 12.0Ah, Le moteur Brushless POWERSTATE™ de nouvelle génération, l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah offrent des performances, une durabilité et une autonomie supérieures dans les applications les plus exigeantes, Scie circulaire à poignée arrière avec lame à gauche pour une excellente visibilité de la ligne de coupe, Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées, Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés, Adaptateur pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration Milwaukee®, Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité, LED intégrée pour éclairer la zone de travail, Coupe biseautée jusqu'à 53°

Numéro d'article 5H311650
Capacité d'accu (Ah) 12
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Marque Milwaukee
Model M18 FCSRH66
Safety M18 FCSRH66
Emballé par 1

Spécifications

Capacité d'accu (Ah) 12
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Marque Milwaukee
Model M18 FCSRH66
Safety M18 FCSRH66
Type BH_NF_inh_02_EN

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H311650
EAN 4058546290726
UBB 500708634984
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933471444
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.