Scies circulaires
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
7Q040969
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
Milwaukee Sans fil Scie circulaire M18 CCS55-502X
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Q040969
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Profondeur de coupe (90°) (mm)
550
Profondeur de coupe (45°) (mm)
410
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
15.8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Profondeur de coupe (90°) (mm)
550
Profondeur de coupe (45°) (mm)
410
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
15.8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Nombre d'accus fournis
2
Type
M18 CCS55-502X
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q040969
EAN
4002395160549
UBB
500636639139
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
4933451376
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande