text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie à ruban M18 CBS 125-0


Milwaukee® a conçu et construit le moteur sans charbon POWERSTATE™ offrant une durée de vie du moteur multipliée par 10 et jusqu'à 2 fois plus d'autonomie. Le système REDLINK PLUS™ offre une lame de protection lock-up et des performances améliorées. Le paquet de batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois d'autonomie, 20% de puissance en plus, une durée de vie de la batterie multipliée par deux et fonctionne avec des températures extrêmes. Plus grande capacité de coupe jusqu'à 125 x 125 mm de diamètre. 5 étapes de sélection de Vitesse variable de 0 à 116 m/min. Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple. Stockage chantier rapide et facile. Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe

Numéro d'article 9T358581
Tension nominale (V) 18
Vitesse de bande (m/min) 116 - 116
Longueur du ruban de scie (mm) 1139.83
Marque Milwaukee
Model M18 CBS125-0
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Vitesse de bande (m/min) 116 - 116
Longueur du ruban de scie (mm) 1139.83
Marque Milwaukee
Model M18 CBS125-0
Type Deep Cut Bandsaw

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T358581
EAN 4002395006038
UBB 500513661727
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4933447150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.