text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie à ruban HD 18 BS-402C


Jusqu'à 45 % plus légère, 4.7 kg seulement pour les coupes dans les endroits les plus difficiles d'accès. Capacité de coupe : profilés 85mm, tubes de diam. 70mm. Patin ajustable sans clé, pour les coupes à ras . Eclairage de la zone de coupe par LED . Changement rapide et sans outil de la lame. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge et lumière LED. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%. Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®. Une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes

Numéro d'article 7H136675
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Longueur du ruban de scie (mm) 898.52
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Longueur du ruban de scie (mm) 898.52
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Model HD18 BS-402C
Type Metal Bandsaw

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H136675
EAN 4002395001644
UBB 500513622968
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4933441415
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.