text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Milwaukee Sans fil Polisseuse M18FAP180-502X


Numéro d'article 0Q284453
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 360 - 2200
Diamètre maximal de la plaque de support (mm) 180
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 360 - 2200
Diamètre maximal de la plaque de support (mm) 180
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Milwaukee
Code Douanier
Model M18 FAP180-502X
Type Cordless Polisher

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q284453
EAN 4002395144525
UBB 500650600272
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933451550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.