text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Polisseuse M18FAP180-0X


Numéro d'article 5N256845
Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 360 - 2200
Diamètre maximal de la plaque de support (mm) 180
Nombre d'accus fournis 0
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 360 - 2200
Diamètre maximal de la plaque de support (mm) 180
Nombre d'accus fournis 0
Avec chargeur Non
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672920
Model M18 FAP180-0X
Type Cordless Polisher

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N256845
EAN 4002395144549
UBB 500650600439
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933451552
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.