text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Polisseuse M12 BPS-421X


• 2 Vitesss (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage • Système de batterie flexible : avec tout le Milwaukee® M12 batteries™ • Protection REDLINK™ contre les supplément offre une meilleure durabilité, 1x 4.0 + 1x 2.0. • Grande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage avec un achèvement rapide • Grande autonomie • Design compact avec seulement 130 mm permet d'accéder à des zones difficiles • Changement simple et rapide de l'accessoire • Poignée 2 positions amovible • Gestion individuelle des Cellules POUR UNE autonomie optimisée et une amélioration de la durée de vie • Le pack REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2x plus d'autonomie, 20% de puissance en plus, durée de vie x2 et fonctionne avec des températures extrêmes

Numéro d'article 7M352756
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 76
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 76
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800 - 8300
Diamètre maximal de la plaque de support (mm) 50
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Milwaukee
Model M12 BPS-421X
Type Compact Polisher

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M352756
EAN 4002395006564
UBB 500513648542
UNSPSC 23101509
N° Article du fabricant 4933447799
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.