text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Polisseuse M12 BPS-0


2 Vitesss (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage. Protection REDLINK™ contre les supplément offre une meilleure durabilité. Grande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage avec un achèvement rapide. Grande autonomie. Design compact avec seulement 130 mm permet d'accéder à des zones difficiles. Changement simple et rapide de l'accessoire. Poignée 2 positions amovible. Gestion individuelle des Cellules POUR UNE autonomie optimisée et une amélioration de la durée de vie. Le pack REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2x plus d'autonomie, 20% de puissance en plus, durée de vie x2 et fonctionne avec des températures extrêmes. Système de batterie flexible : avec tout le Milwaukee© M12 batteries™

Numéro d'article 9T384028
Tension nominale (V) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 76
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800 - 8300
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 76
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800 - 8300
Diamètre maximal de la plaque de support (mm) 50
Nombre d'accus fournis 0
Avec chargeur Non
Marque Milwaukee
Type Compact Polisher

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T384028
EAN 4002395006557
UBB 500513648476
UNSPSC 23101509
N° Article du fabricant 4933447791
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.